| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746687 Herst.-Nr.: ENCL30-16MM-A EAN/GTIN: 5059040266742 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 16mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Aluminium Einfache / Doppelte Breite = Einfach Außendurchmesser = 30mm Befestigung = Spannschraube Breite = 8mm
Ruland Wellenmanschette einteilige KlemmschraubeDer Ruland einteilige Schaftkragen hat ein innovatives, dünnes Liniendesign, das den Einsatz in engen Räumen ermöglicht. Die Abmessungen des Schaftrings sind 16 mm Bohrung, 30 mm AD und 8 mm Breite. Er besteht aus Aluminiumstange 2024-T351 mit heller Oberfläche. Gerätehersteller profitieren von der für die Ausrichtung kritischen, eng kontrollierten Senkrechten (TIR von ≤ 0,002in) von der Stirnseite zur Bohrung. Es ist mit dem Ruland Namen und der Bohrungsgröße gestempelt, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Hülse hat eine Klemmschraube mit dem Maß M3x10.Eigenschaften und Vorteile• Leichte Ausführung • Einfach einstellbar • Hassel freie Entfernbarkeit • Hervorragende Haltekraft • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 107 °C.Anwendungen• Ausrichtung der Komponenten • Montage von Komponenten • Beladungsfläche • Mechanischer AnschlagZertifizierungen• DIN 912 12.9 • REACH-Zertifizierung Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 16mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Aluminium | Einfache / Doppelte Breite: | Einfach | Außendurchmesser: | 30mm | Befestigung: | Spannschraube | Breite: | 8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1746687, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, ENCL3016MMA, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |