Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Aluminium Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 8mm x 5.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ruland Aluminium Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 8mm x 5.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1746677
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     ENCL20-8MM-A
EAN/GTIN:
     5059040267084
Suchbegriffe:
Spannschraube
Schaftdurchmesser = 8mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Aluminium
Einfache / Doppelte Breite = Einfach
Außendurchmesser = 20mm
Befestigung = Spannschraube
Breite = 5.5mm

Der Ruland ENCL20-8MM-A ist ein einteiliger Stellring mit einer 8-mm-Bohrung, 20 mm Außendurchmesser und 5,5 mm Breite. Die dünne Bauweise verringert das Gewicht und ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Er bietet die Vorteile einer Klemmenausführung, dass er die Welle nicht beschädigt, einfach demontiert werden kann und unbegrenzt einstellbar ist. Er wird häufig zur Führung, Abstandsanpassung, als Anschlag, zur Montage und zur Ausrichtung von Komponenten verwendet. OEM-Hersteller profitieren von der präzise ausgeführten Stirnseite beim rechtwinkligen Bohren (TIR von ≤ 0,002 Zoll). Rechtwinkligkeit ist entscheidend für die Ausrichtung, wenn der Stellring als Lastfläche, mechanischer Anschlag oder für die Montage von Komponenten wie beispielsweise Zahnrädern oder Lagern verwendet wird. Es wurden proprietäre Prozesse von Ruland entwickelt, um eine perfekte Passform, ein hochwertiges Finish und eine stärkere Haltekraft aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
8mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Aluminium
Einfache / Doppelte Breite:
Einfach
Außendurchmesser:
20mm
Befestigung:
Spannschraube
Breite:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1746677, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, ENCL208MMA, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.