Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121064 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 2P / 24 V, PG11, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746617
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121064-0674
EAN/GTIN:
     5059045261919
Suchbegriffe:
1746617
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 24 V
Kabelverschraubungsgröße = PG11
Farbe = Klar
Serie = 121064
Anschlussart = Schrauben

Molex ElectronicsDer Molex Electronics Magnet DIN 43650 ist ein Steckverbinder mit einer elektrischen Nennspannung von 24 V dc. Er verfügt über PG11-Innengewinde, 2-polig plus Masse mit einem C4-Stromkreis und transparentem Nitrildichtungs-Steckverbinder. Dieser Steckverbinder verfügt über eine verbesserte Zugentlastung.Zertifizierungen• REACH SVHC • Halogen-arm
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
24 V
Kabelverschraubungsgröße:
PG11
Farbe:
Klar
Serie:
121064
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.