Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe Dauer-ESD Überwachung 1-Bediener 24V, H: 23mm L: 98mm B: 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Desco Europe Dauer-ESD Überwachung 1-Bediener 24V, H: 23mm L: 98mm B: 53mm
Desco Europe Dauer-ESD Überwachung 1-Bediener 24V, H: 23mm L: 98mm B: 53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1746529
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     19652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1746529
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Dauerüberwachung
Versorgungsspannung = 24V
Höhe = 23mm
Anzahl der Arbeitsflächen = 1
Breite = 53mm
Parkstation = Ja

Desco-NetzadapterDas Desco Universal-Netzteil verfügt über einen 10-mm-Schnappverschluss und eine 10-mm-Klinkenbuchse. Die Versorgungsspannung für dieses Netzteil beträgt 24 V dc oder 100 V ac bis 240 V ac und verfügt über eine EOS-Erkennung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V
Höhe:
23mm
Anzahl der Arbeitsflächen:
1
Breite:
53mm
Parkstation:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.