Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120248 Sensor-Box 10 → 30V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746519
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120248-0049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1746519
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Serie = 120248
IP Schutzart = IP67, IP68
Kabellänge = 1.5m

Molex Electronics M12-AnschlussdoseDie Molex Serie 120248 ist eine elektronische M12-Anschlussdose mit 5-adrigem 152-mm-Kabel. Es handelt sich um eine passive Anschlussdose für MPIs mit Mikrowechsel (M12).Eigenschaften und Vorteile• 8 Ports • LED-Anzeige für 2 PNP-Sensoren • Montage auf der Oberseite • Material der TPU-Außenummantelung • WSOR-KabelAnwendungen• Baumaschinen • Anschluss von Sensoren/Aktoren in industriellen Steueranwendungen • Spacecraft Umgebungen • LuftfahrtZertifizierungen• Schutzart IP67 • Schutzart IP68 • UL E152210 zugelassen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Serie:
120248
IP Schutzart:
IP67, IP68
Kabellänge:
1.5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,93*
€ 93,65*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 95,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.