| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746410 Herst.-Nr.: 3531-003N00 EAN/GTIN: 5059041922166 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Aus Kontaktnennstrom = 15 A @ 125 V AC Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schraub Betätigerlänge = 24mm Betätigermaterial = Aluminiumeloxal/Messing Kontaktwiderstand = 10mΩ Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
CECC 96201-004. Serie 3500 - Gekapselt nach Schutzart IP67. Vollständig gekapselte Schalter, geeignet für eine Tauchtiefe von 1 m in Wasser Flacher Hebel Buchsengewinde 15//32-32 NS (11,9-32 NS) Eingegossene Schraubklemmen (M3,5 Schraube) Hebel mit glanzvernickelter Oberfläche Silber-Kadmium-Oxidkontakte Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Polyester mit mineralischem Füllstoff (UL 94 V-0) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Aus | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 125 V AC | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schraub | Betätigerlänge: | 24mm | Betätigermaterial: | Aluminiumeloxal/Messing | Kontaktwiderstand: | 10mΩ | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1746410, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 3531003N00, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |