Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82, AEC-Q200 Folienkondensator 6.8nF ±5% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746356
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1680DQ50J
EAN/GTIN:
     5059043085586
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R82
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = Munition

Die Serie R82 besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie (Wickel- oder Stapelverfahren) mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Radiale Leitungen sind elektrisch auf die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist mit wärmehärtbarem Harz vergossen.AnwendungsbereichZu den typischen Anwendungen gehören Sperre, Kopplung, Entkopplung, Zeitsteuerung und Oszillatorschaltungen. Nicht für netzübergreifende Anwendungen geeignet (siehe Entstörkondensatoren).Spannungsbereich: 50–400 V dcKapazitätsbereich: 0,001 μF – 4,7 μFAnschlussabstand: 5 mmKapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %Klimaklasse: 55/105/56Betriebstemperatur von –55 °C bis +105 °CBleifreie AnschlüsseAls Band und RolleSelbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R82
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
Munition
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 6,8nf folienkondensator, 1746356, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R82EC1680DQ50J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.