Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A72 Folienkondensator 10nF ±10% / 400 V ac, 1000 V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746316
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A72QQ2100AA02K
EAN/GTIN:
     5059043085807
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 400 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = A72
Länge = 28mm
Anschlusslänge = 40mm
Abmessungen = 8.5 Dia. x 28mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Axial
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
400 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
A72
Länge:
28mm
Anschlusslänge:
40mm
Abmessungen:
8.5 Dia. x 28mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 1746316, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, A72QQ2100AA02K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.