Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 100nF ±5% / 750 V ac, 3000 V dc, Schraubmontage Raster 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746312
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSYBX3100ZAFJ
EAN/GTIN:
     5059043068657
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 750 V ac, 3000 V dc
Montageart = Frontplattenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 25.5mm
Länge = 41.5mm
Anschlusslänge = 14mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 41.5 x 40 x 20mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Selbstheilungsmechanismus Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kontaktzuverlässigkeit Für Hochfrequenzanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
750 V ac, 3000 V dc
Montageart:
Frontplattenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
25.5mm
Länge:
41.5mm
Anschlusslänge:
14mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
41.5 x 40 x 20mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1746312, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSYBX3100ZAFJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.