Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 220nF ±5% / 700 V ac, 2000 V dc, Schraubmontage Raster 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746261
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSWBX3220ZAFJ
EAN/GTIN:
     5059043068633
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 700 V ac, 2000 V dc
Montageart = Frontplattenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 25.5mm
Länge = 41.5mm
Anschlusslänge = 14mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 10.7mΩ
Abmessungen = 41.5 x 40 x 20mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +85°C

Selbstheilungsmechanismus Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kontaktzuverlässigkeit Für Hochfrequenzanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
700 V ac, 2000 V dc
Montageart:
Frontplattenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
25.5mm
Länge:
41.5mm
Anschlusslänge:
14mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
10.7mΩ
Abmessungen:
41.5 x 40 x 20mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1746261, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSWBX3220ZAFJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
52
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 10,69*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,24*
€ 14,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 156 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Stück
Mindestbestellmenge: 52 Stück ( entspricht € 555,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.