Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Bodenschwelle Schwarz, Gelb, 50 mm x 2,5 m x 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Bodenschwelle Schwarz, Gelb, 50 mm x 2,5 m x 430mm
RS PRO Gummi Bodenschwelle Schwarz, Gelb, 50 mm x 2,5 m x 430mm
RS PRO Gummi Bodenschwelle Schwarz, Gelb, 50 mm x 2,5 m x 430mm
RS PRO Gummi Bodenschwelle Schwarz, Gelb, 50 mm x 2,5 m x 430mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1745929
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745929
EAN/GTIN:
     5056279102285
Suchbegriffe:
1745929
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Bodenschwellen
Höhe = 50 mm
Breite = 430mm
Tiefe = 2,5 m
Geschwindigkeitsgrenze = 30km/h
Material = Gummi
Farbe = Schwarz, Gelb
Kabelschutz = Ja
Kabelgröße = 27mm
Gute Sichtbarkeit = Ja
Befestigungsmaterial = Zugschraube und Dübel

Multispeed-Geschwindigkeitsrampe, geliefert im Set von 4 50 cm langen Elementen (2 gelb, 2 schwarz) + 2 Enden von 25 cm für eine Gesamtlänge von 2,5 Metern5 cm Höhe für einen Mischverkehr (PKW und LKW bis 40 T) zur Reduzierung der Geschwindigkeit auf 25/30 km/h„Katzenaugen“; und Klasse-2-Band auf jedem Element1 Kabelrille ø 27 mmUV-beständigVermeiden Sie langandauernden Kontakt mit KohlenwasserstoffenLieferung mit Fixierungen und H-Verbindungsstück
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
430mm
Tiefe:
2,5 m
Geschwindigkeitsgrenze:
30km/h
Material:
Gummi
Farbe:
Schwarz, Gelb
Kabelschutz:
Ja
Kabelgröße:
27mm
Gute Sichtbarkeit:
Ja
Befestigungsmaterial:
Zugschraube und Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,28*
€ 557,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,71*
€ 542,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,81*
€ 473,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.