Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8VK-X -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 230V ac, 5V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8VK-X -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 230V ac, 5V dc / 5A
Omron S8VK-X -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 230V ac, 5V dc / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1745841
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8VK-X03005-EIP
EAN/GTIN:
     4549734172752
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 30W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 90mm
Breite = 40mm
Tiefe = 92mm
Serie = S8VK-X
Temperatur max. = +70°C

S8VK-X03005-EIP – Platzsparendes Schaltnetzteil zur DIN-Schienenmontage. Das Omron S8VK-X-Schaltnetzteil ist ein kleines Netzteil mit Kommunikationsfähigkeiten. Die platzsparende Ausführung ermöglicht die Montage von Netzteile nebeneinander, wodurch herkömmliche Netzteile ersetzt werden. Das S8VK-X03005-EIP ist EtherNet/IP- und Modbus TCP-kompatibel und mithilfe eines Überwachungstools, das über ein Ethernet-Kabel an einem PC angeschlossen ist, können Sie das Netzteil überwachen. Die ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit trägt zum stabilen Betrieb des Netzteils bei, das schwingungs- und schlagfest ist und beschichtete Leiterplatten umfasst, die beständig gegen Feuchtigkeit und Gase sind. Eigenschaften und Vorteile. • S8VK-X03005-EIP ( ohne Anzeigemonitor )• Netzteil• Kompakte, platzsparende Ausführung• Ethernet/IP, Modbus TCP-kompatibel• Kommunikationsfähigkeiten• Zentrale Überwachung• DIN-Schienenmontage (nicht im Lieferumfang enthalten)• Beschichtete Leiterplatten – beständig gegen Feuchtigkeit und Gase• Nennleistung 30 W• Nenneingangsspannung: 100 V ac bis 240 V ac• Nennausgangsspannung: 5 V dc• Nennausgangsstrom 5 A• Maximaler Booststrom: 6 A• Leistungsverstärkungsfunktion bei 150 %• Überlastschutz• Vibrationsfestigkeit: 10 Hz bis 55 Hz• Stoßfestigkeit: 150 m/s²• Wirkungsgrad: 78%• Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz• Oberschwingungsstrom-Emissionen• Grüne LED-Ausgangsanzeige• Rote LED-Alarmanzeige• Gewicht: 250 g• Bis zu 55 °C nebeneinander montierbar• Kein Kühlerlüfter• Betriebstemperatur: –40 °C bis 70 °C• Druckfest bis 3000 m• Voraussichtliche Lebensdauer: 10 Jahre• Schutzart IP20 (EN/IEC 60529) Was sind Netzteile für DIN-Schienenmontage? Bei einer DIN-Schiene handelt es sich um eine Standardschienenausführung, die zur Montage von Netzteilen in Träger verwendet wird. DIN-Schienen dienen als Befestigung von Ausrüstung. DIN-Schienen werden in der Regel aus Aluminium gefertigt; besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Netzteil Stößen oder Vibrationen ausgesetzt ist, verwenden Sie eine DIN-Schiene aus Stahl. Was ist ein Schaltnetzteil? Schaltnetzteile sind Universalnetzteile und umfassen einen Schaltregler zur Umwandlung von Wechselstrom-Netzspannung auf eine niedrigere Gleichspannung. Ein Schaltnetzteil begrenzt effizient mögliche Energieverschwendung. Überlastschutz. Wenn der Laststrom 121 % bis 160 % für das S8VK-X03005-EIP erreicht, wird die Ausgangsspannung zum Schutz des Netzteils vor Kurzschlussströmen und Überströmen verringert. Wenn der Ausgangsstrom innerhalb des Bereichs fällt, erlischt der Überlastschutz automatisch. Verwenden Sie keine Wechselrichterausgang für das Netzteil.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
30W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
90mm
Breite:
40mm
Tiefe:
92mm
Serie:
S8VK-X
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 30w, 1745841, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8VKX03005EIP, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,76*
€ 155,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,58*
€ 162,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,00*
€ 195,99*
€ 5,90*
ab € 157,06*
€ 214,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.