Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose JR 25 Rundsteckverbinder Buchse 24-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1745203
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     JR25JK-24S
EAN/GTIN:
     5059043053882
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250,0 V, 350,0 V.
Gehäusegröße = 25
Gehäusematerial = Aluminium
Kontakt-Format = 24P
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250,0 V, 350,0 V.
Gehäusegröße:
25
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontakt-Format:
24P
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1745203, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, JR25JK24S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.