Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Antistatisches Handgelenkband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS Antistatisches Handgelenkband
SCS Antistatisches Handgelenkband
SCS Antistatisches Handgelenkband
Artikel-Nr.:
     108EL-1745123
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     4620-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Zubehör Typ = Antistatisches Handgelenkband
Bandmaterial = Thermoplast

Antistatische HandgelenkschlaufeDer antistatische SCS-Handgelenkband ist ein thermoplastisches Handgelenkband mit einem Kabel. Er verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, der sich an die meisten Handgelenkgrößen anpasst.Eigenschaften und Vorteile• 360°-Schutz • Individuelle Anpassung • Langlebig • Einfach zu bedienen und zu reinigen • Keine Einstellung erforderlich • Enthält statische Aufladungen zuverlässig • Stehbolzen haben eine Größe von 10 mmAnwendungen• Elektronikindustrie • Vermeiden Sie elektrische FunkenZertifizierungen• ANSI/ESD S1.1 zertifiziert • zertifiziert nach ANSI/ESD S20.20-2014 • EN61340-5-1 zertifiziert • IEC 61340-4-6-zertifiziert
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Antistatisches Handgelenkband
Bandmaterial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband scs, anti static band, 1745123, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, SCS, 462010, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7989278
ab € 27,86*
Ähnlich
RS Pro
552876
ab € 10,28*
Ähnlich
RS Pro
392163
ab € 7,01*
Ähnlich
RS Pro
2536769
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.