Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 51mm x 102mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 51mm x 102mm, 100 Stück
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 51mm x 102mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745110
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     10024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = transparent
Länge = 102mm
Materialstärke = 0.071mm
Breite = 51mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Zugfestigkeit = 31.72mPa

SCS SCHUTZBÜGELDie Schutzhülle SCS 51MM x 102MM x 0,0028 Zoll dick (2,8mil) besteht aus Metall-in-Folienlaminaten und elektrostatischen Entladungen. Es ist in offener oder in Zip-Top-Form verfügbar. Der Schutzbeutel schützt den Inhalt physisch. Diese Taschen sind mit einem ESD-Symbol und einem Symbol für empfindliche Warnhinweise versehen. Es ermöglicht das Entfernen elektrostatischer Aufladungen, wenn sie auf geerdeten Oberflächen platziert werden. Diese Beutel sind Durable, da sie Metall haben, das zwischen zwei Schichten Plastik positioniert wird. Ableitende Oberflächen machen ihn geeignet für den Einsatz im ESD-geschützten Bereich.Eigenschaften und Vorteile• Antistatisch • Wärmeableitend • Energieabschirmung • LeichtgewichtAnwendungen• Lagerung von elektronischen BauteilenZertifizierungen• DIN EN61340-5-1 • REACH-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
transparent
Länge:
102mm
Materialstärke:
0.071mm
Breite:
51mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Zugfestigkeit:
31.72mPa
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 1745110, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 10024, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,37*
€ 12,21*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 7,91*
€ 15,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.