Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 406mm x 457mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1745058
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     7001618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Verpackungstyp = Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 457mm
Materialstärke = 0.09mm
Breite = 406mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Oberflächenwiderstand = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω

Feuchtigkeitssperrenbeutel. Dieser Feuchtigkeitssperrenbeutel wurde als statisch sichere Umgebung für empfindliche elektronische Geräte entwickelt. Die Beutel sind heißsiegelfähig und für die Vakuumverpackung geeignet.. Aluminium-Polyester und Polyethylen-Material Geeignet für Vakuumverpackung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
457mm
Materialstärke:
0.09mm
Breite:
406mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Oberflächenwiderstand:
1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 90 my, highshield beutel, scs esd-beutel, 1745058, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 7001618, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 106,53*
€ 135,73*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 196,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,06*
€ 258,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,25*
€ 307,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 251,24*
€ 298,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,08*
€ 280,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 217,92*
€ 259,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 211,11*
€ 251,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,06*
€ 236,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2877773
ab € 182,99*
Ähnlich
RS Pro
550117
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.