Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 203mm x 254mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 203mm x 254mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745052
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     700810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Verpackungstyp = Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 254mm
Materialstärke = 0.09mm
Breite = 203mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Zugfestigkeit = 53.79mPa

SCS-FeuchtigkeitsschutzbeutelDer SCS-Feuchtigkeitsschutzbeutel besteht aus aluminisiertem Polyester und Polyethylen zur Aufbewahrung elektrostatischer Entladungen. Da diese Tasche Nylon enthält, eignet sie sich am besten für die Verpackung von Produkten mit scharfen Ecken. Es bietet auch physischen Schutz für den Inhalt im Inneren. Es verfügt über ein Symbol für ESD-Schutz und ein Symbol für empfindliche Warnungen.Eigenschaften und Vorteile• Antistatisch • Ableitend • Energieabschirmung • Feuchtigkeitsbeutel • Öffnen Sie Top Closing • Größe: 203 mm x 255 mmAnwendungen• Lagerung von elektronischen BauteilenZertifizierungen• DIN EN61340-5-1
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
254mm
Materialstärke:
0.09mm
Breite:
203mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Zugfestigkeit:
53.79mPa
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 203x254 mm, pe-beutel, pe-beutel 90 my, 1745052, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 700810, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 50,62*
€ 83,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 103,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,79*
€ 123,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,27*
€ 114,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,08*
€ 103,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 80,89*
€ 96,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.