Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPTAF 1/ 2-5.0-IL Printklemme / Stecker gewinkelt, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact SPTAF 1/ 2-5.0-IL Printklemme / Stecker gewinkelt, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 5mm
Phoenix Contact SPTAF 1/ 2-5.0-IL Printklemme / Stecker gewinkelt, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1744607
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1862275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1744607
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 320 V
Serie = SPTAF 1/ 2-5.0-IL
Länge = 11mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
320 V
Serie:
SPTAF 1/ 2-5.0-IL
Länge:
11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.