Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPTAF 1/ 8-3.5-IL Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 8-polig / 1-reihig, Raster 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744596
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1861991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1744596
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 160 V
Serie = SPTAF 1/ 8-3.5-IL
Tiefe = 8mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 16 A, nom. Spannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Anzahl der Positionen: 8, Anschlussart: Steckfederanschluss, Montage: Schwall-Lötverfahren, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 45°, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
160 V
Serie:
SPTAF 1/ 8-3.5-IL
Tiefe:
8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.