Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 3μF ±5% / 1.5kV dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744474
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQSBU4300A11J
EAN/GTIN:
     5059045300502
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3µF
Spannung = 1.5kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 19mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 9.7mΩ
Abmessungen = 31.5 x 19 x 29mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
3µF
Spannung:
1.5kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
19mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
9.7mΩ
Abmessungen:
31.5 x 19 x 29mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator 3µf 5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1744474, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQSBU4300A11J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.