Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 50μF ±5% / 650V dc Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744472
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQCBW5500A3OJ
EAN/GTIN:
     5059045257110
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 650V dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 42mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 42 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.02%
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
650V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
42mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
42 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.02%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1744472, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQCBW5500A3OJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.