Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 50μF ±10% / 500V dc Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744457
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQLBW5500A3JK
EAN/GTIN:
     5059045680642
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 500V dc
Toleranz = ±10%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 42mm
Tiefe = 28mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.8mΩ
Abmessungen = 42 x 28 x 37mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

KEMETDer 50-μF-Kondensator der Serie KEMET C4AQ ist ein metallisierter 500-V-dc-Polypropylenfilm mit radialer Terminal. Dieses Produkt wird in der Elektronik verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Abmessungen: 42 mm x 28 mm x 37 mm • Induktivität beträgt 30 nH • Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 105 °C. • Toleranz: ±10 %Zertifizierungen• AEC-Q200 • EN61071 • IEC61071, • VDE0560
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
500V dc
Toleranz:
±10%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
42mm
Tiefe:
28mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.8mΩ
Abmessungen:
42 x 28 x 37mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, filmkondensator 500v, 1744457, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQLBW5500A3JK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.