Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 25μF ±5% / 1.1kV dc Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744438
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQQBW5250A3OJ
EAN/GTIN:
     5059045272489
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 25µF
Spannung = 1.1kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 42mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 42 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
25µF
Spannung:
1.1kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
42mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
42 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 25μf ±5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1744438, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQQBW5250A3OJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.