Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AQ, AEC-Q200 Folienkondensator 22μF ±5% / 1.5kV dc Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744311
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQSBW5220A3NJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 1.5kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = C4AQ
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 57.5mm
Tiefe = 35mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 4.6mΩ
Abmessungen = 57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 1.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
1.5kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AQ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
57.5mm
Tiefe:
35mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
4.6mΩ
Abmessungen:
57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, 1744311, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQSBW5220A3NJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
23
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,11*
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 15,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 23 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 69 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 23 Stück
Mindestbestellmenge: 23 Stück ( entspricht € 232,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.