Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Energy MEMO MD65 Energiemessgerät LCD, 6-stellig / 1-phasig, Impulsausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744213
Hersteller:
     Chauvin Arnoux Energy
Herst.-Nr.:
     P01330741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1744213
Automation
Prozessautomation
Energiemessgeräte
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Stellen = 6
Anzahl der Phasen = 1
Impulsausgang = Ja
Tiefe = 65mm
Genauigkeit = Klasse 1
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +65°C
Messgerätetyp = Digital
Serie = MEMO MD65

Digitales Chauvin Arnoux Energy Leistungsmessgerät. Digital POWER MeterDas Digital POWER-Messgerät Chauvin Arnoux Energy ist die ideale, wirtschaftliche Lösung zur Messung des aktiven Energieverbrauchs in einem einphasigen Netzwerk. Zuverlässige und genaue Messung der Wirkenergie. Klare und einfache Anzeige, die schnell und einfach abzulesen ist. Direkter Anschluss von bis zu 65 A durch schnelle, einfache Integration in Ihre einphasigen Zuführungen. Die Messgeräte der MEMO-Serie können dank ihrer Impulsausgabe auch in Anwendungen zur Ferndatenerfassung integriert werden, ohne dass Parametereinstellungen vorgenommen werden müssen, um sofort mit der Messung zu beginnen, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Es ist ideal für die Messung Ihrer verschiedenen Anwendungen (Beleuchtung, Warmwasser für Sanitärzwecke, Heizung usw.).Eigenschaften und Vorteile• Leicht ablesbares Display • Schnelle Integration ohne Parametereinstellungen • Direkte Verbindung bis 65 A.
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Stellen:
6
Anzahl der Phasen:
1
Impulsausgang:
Ja
Tiefe:
65mm
Genauigkeit:
Klasse 1
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+65°C
Messgerätetyp:
Digital
Serie:
MEMO MD65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.