Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Encoder SMD SMD 8-Pin 3.95 x 3.4 x 0.95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744145
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AEDR-8502-102
EAN/GTIN:
     5059041094641
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.95 x 3.4 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C

Die Broadcom AEDR-850x-Encoder bieten zweikanalige Quadratur-Digitalausgänge und einen 3. Kanal, digitale Indexausgänge. Da TTL-kompatibel ist, können die Ausgänge des optischen 3-Kanal-Encoders AEDR-850X direkt mit den meisten Signalverarbeitungsschaltungen verbunden werden. Daher bietet der Encoder eine hervorragende Entwurfsflexibilität und einfache Integration in vorhandene Systeme.Weltweit kleinster 3-Kanal-Encoder mit reflektierender Technologie. SMD-Gehäuse ohne Kabel 3,95 mm (L) x 3,4 mm (B) x 0,9562 mm (H) 3 Kanäle Zweikanalige Quadratur-Digitalausgänge für die Richtungserfassung und ein 3. Kanal, digitaler Indexausgang. Integrierter Interpolator, Faktor von 1x, 2x und 4x auswählbar über externe Pinbelegung TTL-kompatibel Einfache 5-V-Spannungsversorgung -20 °C bis 85 °C absolute Betriebstemperatur Codierungsauflösung: 294 bis 304 (Zeilen/Zoll) IndexGating, mit 360°-Gating
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.95 x 3.4 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: 1744145, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Broadcom, AEDR8502102, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.