Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Encoder SMD SMD 8-Pin 3.95 x 3.4 x 0.95mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743628
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AEDR-8502-102
EAN/GTIN:
     5059041084420
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.95 x 3.4 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.95 x 3.4 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: 1743628, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Broadcom, AEDR8502102, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.453,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 14,5334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.524,82*
€ 1.814,5358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.516,09*
€ 1.804,1471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.484,70*
€ 1.766,793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.465,21*
€ 1.743,5999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.453,34*
€ 1.729,4746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.