Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 1000 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Buchse 2.5mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Tafelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743178
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1903130-4
EAN/GTIN:
     5060641232180
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Dynamic 1000
Zur Verwendung mit = Buchsengehäuse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.6mm
Breite = 21mm
Gehäusematerial = Polyester
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Dynamic 1000
Zur Verwendung mit:
Buchsengehäuse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.6mm
Breite:
21mm
Gehäusematerial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Serie Dynamic Steckverbinder, buchsengehäuse 8-polig, buchsengehäuse, buchsengehäuse tyco amp, 1743178, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 219031304, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,00*
€ 110,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,00*
€ 89,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.