Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity EI Crimp-Anschlussklemme für Flaches Gehäuse, Stecker, 0.05mm² / 0.15mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743172
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170355-1
EAN/GTIN:
     5060641232135
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Flaches Gehäuse
Serie = EI
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.05mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Phosphor BronzeAWG
Kontaktwiderstand max. = 500mΩ
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Flaches Gehäuse
Serie:
EI
Minimale Drahtgröße mm2:
0.05mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor BronzeAWG
Kontaktwiderstand max.:
500mΩ
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, 1743172, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1703551, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 3.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,0431
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,028
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,0267
pro Stück
ab 3500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.