Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 1.2kΩ ±0.25% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742975
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742975
EAN/GTIN:
     5056279100656
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1.2kΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±0.25%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0318
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2kΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±0.25%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0318
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742975, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0318CAMH1201, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.