Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 1.8kΩ ±0.25% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742614
EAN/GTIN:
     5056279099035
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1.8kΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±0.25%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0318
Temperaturkoeffizient = ±25%
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8kΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±0.25%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0318
Temperaturkoeffizient:
±25%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742614, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0318CAMH1801, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,20*
€ 298,928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,10*
€ 221,459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,40*
€ 212,296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,10*
€ 201,229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,80*
€ 180,642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.