Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metallschicht Widerstand, Axial 100mΩ ±1% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742591
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742591
EAN/GTIN:
     5056279098830
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0318
Temperaturkoeffizient = ±100%
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0318
Temperaturkoeffizient:
±100%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742591, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSPMOA0318FAOHR100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,10186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,00*
€ 709,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 583,90*
€ 694,841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,00*
€ 659,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,45*
€ 641,9455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,30*
€ 606,067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.