Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose FH ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 41-polig / 2-reihig, Raster 0.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hirose FH ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 41-polig / 2-reihig, Raster 0.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1742587
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH53-41S-0.2SHW(99)
EAN/GTIN:
     5059043084084
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 41
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.2mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Verriegelungsmechanismus = Ja
Nennstrom = 200mA
Betriebsspannung = 30 V ac, 30 V dc
Serie = FH
Seriennummer = 53
Anzahl der Reihen = 2
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
41
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.2mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Verriegelungsmechanismus:
Ja
Nennstrom:
200mA
Betriebsspannung:
30 V ac, 30 V dc
Serie:
FH
Seriennummer:
53
Anzahl der Reihen:
2
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1742587, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Hirose, FH5341S02SHW(99), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.