Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 47Ω ±5% / 200W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1742547
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1742547
EAN/GTIN:
     5056279098717
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 200w
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 200W
Serie = HS200
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 145.7 x 72.5 x 41.8mm
Gesamtlänge = 145.7mm

RS PRO 6
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
200W
Serie:
HS200
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
145.7 x 72.5 x 41.8mm
Gesamtlänge:
145.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1742547, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS20047R, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 24,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 48,26*
€ 57,43
pro Box
ab 2 Boxen
€ 45,50*
€ 54,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Box
ab 25 Boxen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Box
ab 50 Boxen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.