Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 3-polig, Grau / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741466
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-3S-RD01
EAN/GTIN:
     5059041131087
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 23mm
Breite = 18.4mm
Tiefe = 28.9mm
Seriennummer = 06
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
23mm
Breite:
18.4mm
Tiefe:
28.9mm
Seriennummer:
06
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buchsenkontakt fci, rundsteckverbinder sonstige, kfz steckverbinder 3 polig, 1741466, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT063SRD01, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1100
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,55*
2 Tage
2062
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 605,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A114017
ab € 0,0347*
Zubehör
Amphenol
AT04 3P
ab € 0,398*
Zubehör
Amphenol
AT04-3P-RD01
ab € 0,39*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,17*
Zubehör
Amphenol
AW3S
ab € 0,0507*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-16141
ab € 0,29*
Zubehör
Amphenol
AT62-209-16141
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.