Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 8-polig, Grau / 2-reihig, 13A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741462
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-08PA-SRGRY
EAN/GTIN:
     5059041326384
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt fci
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 23.7mm
Breite = 36.5mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
23.7mm
Breite:
36.5mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 8pol, 1741462, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT0408PASRGRY, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,681*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,60454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,751*
€ 549,48369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,98*
€ 544,9962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,661*
€ 499,39659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,751*
€ 481,65369
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,681*
€ 464,91039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.