Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 4-polig, Grau / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741454
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-4P-RD01
EAN/GTIN:
     5059041186780
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 19.6mm
Breite = 21mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie Amphenol A verfügt über Schlüsselpositionen in allen Bereichen von schweren Maschinen, Landwirtschaft, Marine, Kfz, Militär, alternative Energie und andere anspruchsvolle Verbindungsanwendungen.Die Außendienst-Reparaturkits der Serie AT sind der ideale Begleiter für Wartungsarbeiten vor Ort. Sie enthalten ein komplettes Sortiment an Steckern, Buchsen, Keilen, Kontakten, Dichtungen und Werkzeug. Außerdem ist ein Querverweisleitfaden vorhanden, und alles ist in einem robusten Kunststoffkoffer untergebracht, der zur schnellen Identifikation über aussagekräftige Beschriftungen verfügt.14–20 AWG, 13 A, Größe 16. Für hohe Leistungsanforderungen, kostengünstig. Hervorragende Abdichtung gegen die Umgebung. RockSolid™ Kontakttechnologie. Kompatibel mit branchenweit vorhandenen Standardprodukten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
19.6mm
Breite:
21mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, kfz steckverbinder 4polig, 1741454, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT044PRD01, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,80*
2 Tage
2014
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,41*
1 Tag
808
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A114017
ab € 0,0345*
Zubehör
Amphenol
AT06-4S
ab € 0,63*
Zubehör
Amphenol
AT06-4S-RD01
ab € 0,70*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AW4P
ab € 0,0811*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-16141
ab € 0,17*
Zubehör
Amphenol
AT60-215-16141
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.