Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger PCB, 6 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 0,6 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739396
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     XCG8-J1-Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a 250v
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,6 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol Melamin
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.08N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, ENEC. Subminiatur-Mikroschalter XC. Einpoliger Umschaltmechanismus Hochstromausführungen Ausführungen mit Lötfahnen, Leiterplattenanschlüssen und Schnellanschlussklemmen (2,8 mm) Flammhemmendes Gehäuse nach UL94V-0 Kontaktbelastbarkeit; XCG: 6 A / XCF: 10 A bei 250 V AC Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,6 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol Melamin
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.08N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1739396, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, XCG8J1Z1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.