Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 0,9 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 0,9 N -40°C - +85°C
Saia-Burgess Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 0,9 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1739391
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V4NSY1UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
saia microschalter ip67
Betätigertyp = Kurzer Hebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,9 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.07N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, ENEC. The Long Lever length is 60mm. V4NS abgedichtete Subminiatur-Mikroschalter. Kapselung nach Schutzart IP67 Kontaktkonfiguration 1-poliger Wechsler Flammhemmendes Gehäuse nach UL94-V0 Abmessungen: H 10 x B 6,5 x D 20 (Lot), H 17 x B 6,5 x D 20 (vorverdrahtet) Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Hebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,9 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.07N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1739391, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, V4NSY1UL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,22*
€ 317,9918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,40*
€ 312,256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,22*
€ 298,9518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,00*
€ 286,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,25*
€ 262,0975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.