Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel lang-Betätiger verdrahtet, 10 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 4,5 N -10°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739363
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     43782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
saia microschalter ip67
Betätigertyp = Rollenhebel lang
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 4,5 N
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Zink
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.8N
Betriebstemperaturbereich = -10 → +85°C

UL, CSA. Mikroschalter, Serie V9. Metallgehäuse, gekapselt nach IP67 Silberkontakte Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Betriebstemperaturbereich: –40 bis +125 °C Durchgangsbohrung Erdungssatz mitgeliefert Abmessungen (H x B x T): 21 x 29 x 53 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel lang
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
4,5 N
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Zink
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.8N
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1739363, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, 43782, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.