Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 1 A @ 250 V ac, SPDT IP 54 0,6 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739356
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     F1NST8A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter saia 250v
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 1 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 54
Schalt-Betätigungskraft = 0,6 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Polyamid
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.09N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Seitlich montierter Subminiatur-Leiterplattenschalter. Die Subminiatur-Schalter dieser Auswahl von Saia-Burgess haben geringe Abmessungen und eine geringe Stromaufnahme und verfügen entweder über ein Hebel- oder Kolbenbetätigungselement. Diese robusten Subminiatur-Schalter sind für die seitliche Montage an einer Platine konzipiert und haben eine hohe mechanische Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile:. 1-poliger Umschalter Leiterplatten-Verbindung Kapselung nach Schutzart IP54 Flussmittelfeste Klemmen Versilberte1-polige Wechslerkontakte Kontaktbelastbarkeit: 1 A; 2 A, 250 V ac; 30 V dc
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
1 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 54
Schalt-Betätigungskraft:
0,6 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Polyamid
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.09N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1739356, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, F1NST8A1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.