Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 10 A @ 250 V ac, SPST IP 40 5 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739321
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     42681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber (feststehend), Silber-Nickel (beweglich)
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 5.5N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA. Saia-Burgess, ausfallsicher, Öffner. Die Funktionsweise des Schalters stellt sicher, dass die 1-poligen Wechsler-Öffnerkontakte selbst beim Verschweißen in die offene Position gebracht werden Kontaktmaterial: Ag + AgCdO Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm Optionen für Stößel, Hebel und Rollenhebel Gehäusewerkstoff: Glasfaserverstärktes Polyamid (PA 6.6) Abmessungen (HxBxT): 15,9 x 10,1 x 28 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
5 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber (feststehend), Silber-Nickel (beweglich)
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
5.5N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1739321, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, 42681, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,91*
€ 198,6229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,70*
€ 178,143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,87*
€ 171,2053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,08*
€ 157,1752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.