Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger verdrahtet, 5 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 1,7 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger verdrahtet, 5 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 1,7 N -40°C - +85°C
Saia-Burgess Mikroschalter Hebel-Betätiger verdrahtet, 5 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 1,7 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1739301
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V3SY1-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,7 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 1.1N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA. Saia-Burgess V3, gekapselt nach IP67. 1-poliger Wechsler Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlusskabeln Optionen für Stößel, Hebel und Rollenhebel Betriebsspannung: 250 V ac
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,7 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
1.1N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1739301, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, V3SY1UL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 16,0258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 908,68*
€ 1.081,3292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 899,41*
€ 1.070,2979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 859,16*
€ 1.022,4004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 835,81*
€ 994,6139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 801,29*
€ 953,5351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.