Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739294
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759KS476M1JAAE068
EAN/GTIN:
     5059043376202
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 68mΩ
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 8 (Dia) x 12mm
Serie = A759
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 1.63A

Die einseitig leitenden A759-Polymer-Aluminium-Festkörper-Elektrolytkondensatoren von KEMET bieten eine längere Lebensdauer und größere Stabilität über einen großen Temperaturbereich hinweg. Der hochleitfähige A759-Festpolymerelektrolyt beseitigt die Gefahr einer Explosion durch Austrocknen und aufgrund der niedrigen ESR-Eigenschaften ist er beständig bei höheren Brummströmen während des normalen Betriebs. Der A759 ist ideal geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen. Zu den typischen Anwendungen gehören LED-Treiber mit langer Lebensdauer, professionelle Leistungsverstärker und industrielle Netzteile).Durchkontaktierter FormfaktorHochspannungGeringe ImpedanzHoher Brummstrom125°C/2000 Stunden
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
68mΩ
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
8 (Dia) x 12mm
Serie:
A759
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
1.63A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1739294, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, A759KS476M1JAAE068, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
5000
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,73*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,563*
€ 2,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.