Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Lötanschluss, 1 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 0,26 N -25°C -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738818
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AH16849
EAN/GTIN:
     5059039483952
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,26 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.02N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräziser Ultraminiatur-AH1-Mikroschalter. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter sind erhältlich mit verschiedenen Klemmen- und Betätigungselementtypen, die kompakte Bauform von 12,8 x 6 x 8,5 mm minimiert die Größe von Geräten, in denen sie verwendet werden können. Diese Ultraminiatur-Mikroschalter werden üblicherweise in Anwendungen wie Computermäuse, Ladegeräte für Mobiltelefone und Schlüsselpositionsmessgeräte in Kraftfahrzeugen verwendet. Intern vergossener Anschlussklemmenblock verhindert Eindringen von Lötflussmittel in das GehäuseKompakte Bauform: 12,8 x 6 x 8,5 mmFlache Klemmenform ermöglicht einfaches Löten
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,26 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.02N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 1738818, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AH16849, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,89*
€ 76,0291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,86*
€ 73,6134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,11*
€ 71,5309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,48*
€ 67,2112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.