Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 0,59 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738810
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVM38553
EAN/GTIN:
     5059039502417
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.039N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise AVM-Subminiatur-Schalter (FS-Version mit langer Lebensdauer). Diese Subminiatur-Mikroschalter mit hoher Präzision haben eine flussmittelfeste Konstruktion mit integriert vergossenen Anschlüssen und sind verfügbar mit einer Vielzahl von Betätigungselement- und Anschlussklemmen-Ausführungen. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. KabelanschlussklemmenRechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-PlatineLange mechanische Lebensdauer von 3 x 10 ;sup>7 ;/sup>BetätigungenLange elektrische Lebensdauer von 5 x 10 ;sup>4 ;/sup> bei 20 cpm (AgnI-Legierungskontakte), 2 x 10 ;sup>5 ;/sup> bei 20 cpm (vergoldete Kontakte)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.039N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1738810, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVM38553, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,46*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.