Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738693
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DM537401NCLF
EAN/GTIN:
     5056279097161
Suchbegriffe:
Crimpstecker
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = RG179 B/U
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Koaxial

Standard-Koaxial-Einsätze. These Coaxial contact inserts are for use with the FCI DW Series of D-Subminiature Connectors. Eine Serie von Einsätzen, welche die KNX-Standardanforderungen erfüllen. Hinweis: Die Beschreibung der Einsätze basiert auf dem Mittelkontakt.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
RG179 B/U
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Koaxial
Weitere Suchbegriffe: KNX-Verbinder, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, amphenol tuchel crimpstecker, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, 1738693, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, DM537401NCLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 9,60*
1 Tag
162
1
€ 14,99*
ab € 7,16*
€ 14,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.