Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ICC USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1738673
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87520-0010BLF
EAN/GTIN:
     5059041275057
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Amphenol-FCI-USB 2.0-Buchsen von Typ A und Typ B. USB 2.0-Buchsen des Typs A und Typs B mit einer Hochgeschwindigkeitsleistung von 480 Mbit/s und einem hohen Nennstrom von 2,1 bis 2,9 A. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B sind im Betrieb steckbar für schnelle und einfache Nutzung. Die robuste, langlebige Bauweise dieser USB-Steckverbinder ermöglicht ihnen, bis zu 12000 Steckzyklen standzuhalten. Die Gehäuse dieser USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, es sind Ausführungen mit Abschirmung für EMI-/ESD-Schutz vorhanden. Leiterplatten-Befestigungsstifte an den Steckverbindergehäusen bieten eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte während des Lötens. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und B sind in einer Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich rechtwinkliger Montage, seitlicher Montage und Doppelstock für Entwurfsflexibilität verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. • 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsleistung • Hoher Nennstrom von 2,1 bis 2,9 A • Robuste und langlebige Bauweise • Kann bis zu 12000 Steckzyklen standhalten • Während des Betriebs steckbar • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse • EMI-/ESD-geschirmte Versionen erhältlich • Leiterplatten-Befestigungsstiften für sicheren Halt auf der Leiterplatte • Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B sind geeignet für den Einsatz in den Verbraucher-, Industrie- und Messtechnikmärkten sowie den Datenmärkten. Anwendungen umfassen weiterhin: Digitalkameras, MP3-Player, Mobiltelefone, Notebooks, Tablets, Bürogeräte, Automobil- und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1738673, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, 875200010BLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,92*
Lager 108
42
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,92*
1 Tag
547
10
€ 14,99*
ab € 0,58*
€ 1,483*
1 Tag
207
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
48037-0001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.