Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1738623
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D09P13A4GV00LF
EAN/GTIN:
     5059041073820
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 30.81mm
Breite = 13.48mm
Tiefe = 20.75mm
Abmessungen = 30.81 x 13.48 x 20.75mm

Rechtwinklige Delta-D-Steckverbinder. Steckverbinder mit einem Abstand von 2,54 mm zwischen den Reihen, mit genieteten Verriegelungsnuten Für militärische, industrielle und gewerbliche Anwendungen und Computerschnittstellen usw. geeignet Mit Widerhaken und Harpunen und 4-40 UNC Schraubbuchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
30.81mm
Breite:
13.48mm
Tiefe:
20.75mm
Abmessungen:
30.81 x 13.48 x 20.75mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1738623, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D09P13A4GV00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 1,86*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,77*
1 Tag
312
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 3,28*
1 Tag
53
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09641247232
ab € 15,70*
Ähnlich
ITT Cannon
ZDE9P1AKN-146
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.