Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1738618
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D37S24A4GV00LF
EAN/GTIN:
     5059041282741
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = PBT
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 69.32mm
Breite = 12.17mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur max. = +125°C

D-Sub Leiterplatten-Steckverbinder, gerade. D-Sub Steckverbinder für gerade Leiterplattenmontage. Lötanschluss 200 Steckzyklen Harpunenrastung 4-40 UNC-Buchsen Gehäuse verzinnt mit vertieften Steckergehäusen für Erdungskontinuität Leiterplattenstärke max. 1,6mm UL E 118235 (R)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
PBT
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
69.32mm
Breite:
12.17mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 1738618, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D37S24A4GV00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 3,20*
€ 4,36*
1
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 5,97*
1
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 6,58*
2 Tage
1199
1
€ 14,99*
ab € 3,07*
€ 6,88*
2 Tage
79
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 66 451 6513
ab € 7,59*
Ähnlich
Amphenol
L177SDC37SOL2
ab € 2,45*
Ähnlich
Amphenol
L17HTNCHSOL2RM81C
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.